内容量1袋(5個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:5 @ 125 V ac、5 @ 28 V dc A●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●パネルのカットアウト直径:6.35mm●アクチュエータ長さ:10.41mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:10mΩ●コンタクト材質:銀めっき黄銅(可動)●UL recognised component for Canada and US. Toggle Switches, Min, Commercial. Silver contacts Solder tag terminals Suitable for moderate duty applications Brass actuator and Diallyl Phthalate case
注文コード48529033
品番448-0775