内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●IP評価:IP67●アクチュエータ長さ:12.7mm●アクチュエータ材料:ナイロン●接触抵抗:10mΩ●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に金●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、洗浄可能. 垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意 信号スイッチング向け 金めっきコンタクト 基板洗浄プロセスに耐える、エポキシ樹脂シールド端子 ウエーブはんだ可能 黒色ナイロン製アクチュエータ、ガラス繊維入りナイロン製ケース
注文コード48529058
品番448-1138