内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●パネルのカットアウト直径:6.35mm●アクチュエータ長さ:10.41mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:10mΩ●基準適合:RoHS及び鉛フリー●トグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。
注文コード48529085
品番734-7132