RS PRO トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:3 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータ長さ:11.5mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-30℃●防水ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. 防水RSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。. 防水 10 cmの深さで100回以上のメーク / ブレークが可能 注文コード48529103 品番734-7000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は仕様50種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:3 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータ長さ:11.5mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-30℃●防水ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. 防水RSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。. 防水 10 cmの深さで100回以上のメーク / ブレークが可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする