RS PRO トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:5 @ 125 V ac、5 @ 28 V dc A●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●パネルのカットアウト直径:6.35mm●アクチュエータ長さ:10.41mm●アクチュエータ材料:真鍮●接触抵抗:10mΩ●コンタクト材質:黄銅銀めっき●UL recognised component for Canada and US. Toggle Switches, Min, Commercial. Silver contacts Solder tag terminals Suitable for moderate duty applications Brass actuator and Diallyl Phthalate case 注文コード48529119 品番448-0753
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様50種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:5 @ 125 V ac、5 @ 28 V dc A●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●パネルのカットアウト直径:6.35mm●アクチュエータ長さ:10.41mm●アクチュエータ材料:真鍮●接触抵抗:10mΩ●コンタクト材質:黄銅銀めっき●UL recognised component for Canada and US. Toggle Switches, Min, Commercial. Silver contacts Solder tag terminals Suitable for moderate duty applications Brass actuator and Diallyl Phthalate case RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする