RS PRO トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT●スイッチの動作:On-On●コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータ長さ:10.41mm●アクチュエータ材料:真鍮●接触抵抗:10mΩ●基準適合:RoHS及び鉛フリー●UL E187490. ミニチュアパネル取り付けトグルスイッチ. エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止 クロムめっき黄銅のアクチュエータ ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0) 銀コンタクト 注文コード48529128 品番394-475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様50種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT●スイッチの動作:On-On●コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータ長さ:10.41mm●アクチュエータ材料:真鍮●接触抵抗:10mΩ●基準適合:RoHS及び鉛フリー●UL E187490. ミニチュアパネル取り付けトグルスイッチ. エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止 クロムめっき黄銅のアクチュエータ ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0) 銀コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする