内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●スイッチの動作:On-On●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●IP評価:IP67●アクチュエータ長さ:6.1mm●アクチュエータ材料:真鍮●接触抵抗:20mΩ●基準適合:RoHS及び鉛フリー●水平取り付け式ライトアングルトグルスイッチ. 低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部 IP67等級のOリングシールを施した黄銅製アクチュエータ ガラス繊維入りナイロン6 / 6製ケース(UL94V-0) 金コンタクト 動作温度範囲 -30 → +85 ℃
注文コード48529137
品番401-686