RS PRO トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●スイッチの動作:On-On●コンタクト定格電流:14 mA @ 28 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:スルーホール●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:16.5mm●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●接触抵抗:20mΩ●コンタクト材質:金めっき●CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース 注文コード48529146 品番317-077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様50種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●スイッチの動作:On-On●コンタクト定格電流:14 mA @ 28 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:スルーホール●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:16.5mm●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●接触抵抗:20mΩ●コンタクト材質:金めっき●CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする