内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●IP評価:IP67●アクチュエータ長さ:6.1mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:20mΩ●基準適合:RoHS及び鉛フリー●IP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. 低接触抵抗のRSシリーズのIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ。コンタクト材質は金 (Q)又は銀(R)です。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 Vで、最小絶縁耐性が 1000 Vrms (@海抜0 m)です。
注文コード48529225
品番734-7151