RS PRO トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:3 A @ 120 V ac●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●IP評価:IP67●アクチュエータ長さ:13.97mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:20mΩ●基準適合:RoHS及び鉛フリー●IP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. 低接触抵抗のRSシリーズのIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ。コンタクト材質は金 (Q)又は銀(R)です。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 Vで、最小絶縁耐性が 1000 Vrms (@海抜0 m)です。 注文コード48529268 品番734-7176
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
この商品は仕様50種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:3 A @ 120 V ac●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●IP評価:IP67●アクチュエータ長さ:13.97mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:20mΩ●基準適合:RoHS及び鉛フリー●IP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. 低接触抵抗のRSシリーズのIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ。コンタクト材質は金 (Q)又は銀(R)です。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 Vで、最小絶縁耐性が 1000 Vrms (@海抜0 m)です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする