内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:3 @ 120 V ac、3 @ 28 V dc A●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータ長さ:9.4mm●アクチュエータ材料:真鍮●接触抵抗:20mΩ●コンタクト材質:銀めっきコインシルバー●UL認定部品(カナダ/米国). はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、銀コンタクト. 銀コンタクト はんだ端子 エポキシシールが施された端子。フラックスと汚れを防止 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース
注文コード48529356
品番448-1059