共通

H72M ライトコロガシ DAIWA(ダイワ) 48529890 H72M ライトコロガシ DAIWA(ダイワ) 48529890

ライトコロガシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別H72M 注文コード48529890 品番H72M
販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

重く頑強なタックルに太いナイロンラインを張り、大オモリを振り回す・・・そんな従来のコロガシ釣りとは一味違う「ライトコロガシ釣り」専用モデル。本流竿をベースに開発されたライトタックルに、軽いオモリと金属ラインを用い、鮎の掛かり(アタリ)や引きを楽しみながらゲーム感覚でライトに釣る「ライトコロガシ釣り」。この竿で、”コロガシ釣り”の概念が変わる「ライトコロガシ釣り」にトライしてほしい。

付属品クッション入り竿袋 仕様マルチ:72⇔63 種別H72M 全長(m)7.20 適合号数水中糸メタル:0.1-0.4、水中糸ナイロン:0.8-1.5 自重(g)240 元径(mm)23.6 継数(本)7 仕舞(cm)132 錘負荷(号)1.5-6 先径(mm)2.1(2.0) カーボン含有率(%)99
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする