共通

クラブブルーキャビン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別M-400・Y 注文コード48530696 品番M-400・Y
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

食い渋りでも対応できる柔軟なグラスソリッド穂先によりミャク釣りでの繊細なアタリもとりやすい。高密度高強度HVFナノプラスを採用し、しっかり曲がりこんで魚を暴れさせずに獲る粘りを実現。また、X45搭載により魚を掛けてからの強引なやり取りでもブレなく主導権をとり、V-ジョイント搭載で各節のパワーロスを軽減し、すばやくターゲットを浮かせる。釣果に徹底的にこだわりぬいたシリーズ。

種別M-400・Y 全長(m)4.00 自重(g)225 元径(mm)23.0 継数(本)4 仕舞(cm)115 錘負荷(号)0.5〜12 先径(mm)1.0 適合ハリス(号)ナイロン:2〜8 カーボン含有率(%)61

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする