ケーイング
ケーイングの マジックディスク・サンディングペーパー
ケーイングの クッションパット
クッションパットK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48532367
品番
1944
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐久性のあるしっかりとした起毛布を採用した定番の厚み10mm仕様
クッションパッドKを使用すると曲面ワークや均一研削がしやすくなります
用途
研磨紙のマジック面とΦ125mmサンダーに挟んで使用する中間クッションパッドです
仕様
穴あき
材質
高発泡ウレタン
寸法(mm)
125×10
質量(g)
15