ケーイング
ケーイングの マジックディスク・サンディングペーパー
ケーイングの クッションパット
クッションパットK
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48532376
品番
1945
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
厚みが15mmとクッション性が高く、きつい曲面や均一研削がよりしやすくなります
用途
研磨紙のマジック面とΦ125mmサンダーに挟んで使用する中間クッションパッドです
仕様
穴あき
材質
高発泡ウレタン
寸法(mm)
125×15
質量(g)
16