つるぎウールバフ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48532410 品番 19914
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

その名の通り切れ味鋭いペーパー目消し、ブツ取り用のコットンバフです
研磨面のコットンと中間クッションに硬質ウレタンを採用する事で実現した 深い傷が入りにくい研磨性抜群のバフです

材質特殊硬質ウレタンスポンジ 厚さ(mm)15 寸法(mm)170×15 質量(g)40 外径(Φmm)170 パッド径(Φmm)148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする