ケーイング
ケーイングの ディスク研磨材
ケーイングの バフ
ケーイングの ウールバフ
つるぎウールバフ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
48532428
品番
19934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
その名の通り切れ味鋭いペーパー目消し、ブツ取り用のコットンバフです
研磨面のコットンと中間クッションに硬質ウレタンを採用する事で実現した 深い傷が入りにくい研磨性抜群のバフです
材質
特殊硬質ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
85×15
質量(g)
20
外径(Φmm)
85
パッド径(Φmm)
72