みるきーバフ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48532480 品番 1913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

超極細発泡ウレタンを採用し、濃色の塗膜にもバフ目を付けにくい最終仕上げ向きスポンジバフです。
超微粒子コンパウンド専用で濃彩色車の仕上げに最適。

材質超細密発泡スポンジ 厚さ(mm)30 寸法(mm)185×30 質量(g)42 外径(Φmm)185 パッド径(Φmm)147〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする