ケーイング
ケーイングの ディスク研磨材
ケーイングの バフ
ケーイングの ウレタンバフ
みるきーバフ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48532489
品番
1912
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
超極細発泡ウレタンを採用し、濃色の塗膜にもバフ目を付けにくい最終仕上げ向きスポンジバフです。
超微粒子コンパウンド専用で濃彩色車の仕上げに最適。
材質
超細密発泡スポンジ
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
150×25
質量(g)
27
外径(Φmm)
150
パッド径(Φmm)
122〜125