みるきーバフ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48532498 品番 203008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

超極細発泡ウレタンを採用し、濃色の塗膜にもバフ目を付けにくい最終仕上げ向きスポンジバフです。
超微粒子コンパウンド専用で濃彩色車の仕上げに最適。

材質超細密発泡スポンジ 厚さ(mm)20 寸法(mm)80×20 質量(g)8 外径(Φmm)80 パッド径(Φmm)72〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする