SILH-CURIO-2-J シルエットキュリオ2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48532568 品番SILH-CURIO-2-J
販売価格(税込) ¥77,680
販売価格(税別)
70,618
厚さ(mm)最大メディア:20、カット可能:3 寸法(mm)カッティング範囲:305×305 質量(kg)10.8 消費電力(W)23 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×504.5×238.6 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10〜35℃/35〜75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter 24 VDC (2A) 最大速度(mm/sec)100
関連資料:(0.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする