tygr230410-021 キャンプ小割鉈 白鋼 トヨクニ 48532690

tygr230410-021 キャンプ小割鉈 白鋼 トヨクニ 48532690
tygr230410-021 キャンプ小割鉈 白鋼 トヨクニ 48532690
tygr230410-021 キャンプ小割鉈 白鋼 トヨクニ 48532690
tygr230410-021 キャンプ小割鉈 白鋼 トヨクニ 48532690
tygr230410-021 キャンプ小割鉈 白鋼 トヨクニ 48532690

キャンプ小割鉈 白鋼

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本注文コード48532690品番tygr230410-021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コンパクトだけど幅は広め、切れ味バツグン土佐伝統の小割鉈です。土佐(高知県)の鍛冶工房「トヨクニ」は、 昭和21年の創業以来、 全国の営林署や農山林業のプロたちに良質の鉈を提供し続けてきた。刃長4寸という小ぶりの「土州小割鉈」もそのひとつ。竹細工や木工細工、枝打ちなどに使用されてきた万能鉈だ。ツバは指を保護するため長めにし、刃の表面はシックな黒肌の槌目仕上げ。洋樫の柄と朴の鞘はオイルステンで艶を出している。刃の鋼は「土佐オリジナル白鋼」。海外の展示会で大賞を受賞したこともあり、 切れ味は折り紙付きです。

用途
アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。
材質柄:洋樫、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛革バンド厚さ(mm)6全長(mm)265タイプ鍔:黒ツバ輪(長)刃長(mm)120刃形両刃刃幅(mm)49.5表面黒槌目
注意
※刃物所持の正当性が証明されない場合は罰則の対象になります。
※天然の素材を使用し、1本1本職人の手作りの為、商品の仕様には多少の誤差が生じます。
※こちらの商品は和鋼和鉄を使用している為、ご使用後に錆びが生じる場合がございます。
※ご使用後は水砥石にてお手入れいただき、お手入れ後刃物用油を刃部分にお塗り下さいませ。
※長期保存する場合は、刃部分に錆び止め紙を包装し保存をお勧めいたします。
※刃長、全長、幅、厚みにつきましては1本1本手作りの為、若干の誤差が生じます。
※日の当たり方やモニタの違いにより実際の商品とはお色味などが若干違う場合がございます。
※天然素材を使用しているため、保管状況によっては、温度や湿度によっては、収縮や寸法の狂い、風合いの経年劣化が生じる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする