RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO ノブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シャフトサイズ:6.35mm●ノブ高さ:14.3mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●材料:プラスチック●ポインタノブ. 6.35 mm (インチ)径のシャフトに止めねじ固定
注文コード
48532743
品番
465-8877
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シャフトサイズ:6.35mm●ノブ高さ:14.3mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●材料:プラスチック●ポインタノブ. 6.35 mm (インチ)径のシャフトに止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)
対応