RS PRO パッチパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタタイプ:XLR●タイプ:オーディオ、ビデオ●ポート数:16●ラック高さ:1U●RS Proパッチパネル. RS Proのこのパッチパネルは、さまざまな環境向けの設計オプションとして最適です。このラックには、正しいサイズのフィードスルーコネクタを埋め込むようになっており、16個の穴が完璧に設計 / 配置されています。上部に帯状の紙片をセットすることでコネクタを簡単に識別できるほか、この製品は工業的ニーズと電子ニーズの両方に対応できる理想的なオプションです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 1Uラック高さ. パネル材質 スチール. 完璧な黒色仕上げ 注文コード48532969 品番143-8917
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタタイプ:XLR●タイプ:オーディオ、ビデオ●ポート数:16●ラック高さ:1U●RS Proパッチパネル. RS Proのこのパッチパネルは、さまざまな環境向けの設計オプションとして最適です。このラックには、正しいサイズのフィードスルーコネクタを埋め込むようになっており、16個の穴が完璧に設計 / 配置されています。上部に帯状の紙片をセットすることでコネクタを簡単に識別できるほか、この製品は工業的ニーズと電子ニーズの両方に対応できる理想的なオプションです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 1Uラック高さ. パネル材質 スチール. 完璧な黒色仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする