コードレスハンディクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48533110 品番SM-HC1(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

いつでもどこでもそばに置いてさっと使える充電式ハンディクリーナー。軽くてコンパクト(17cm)・パワフル吸引力。ライト付き。ブラシ&すき間用の2Wayノズル付き。紙パック不要。置きっぱなしでも気にならないミニマルデザイン。

用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。ハンディ掃除機/コードレス掃除機/2way/車掃除/ゴミ/ホコリ/充電式/パワフル/吸引力/軽い/軽量/スリム/スマート/おしゃれ セット内容本体、2Wayノズル、充電用USBケーブル(Type-C) 材質ABS 質量(g)355 使用時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(折りたたみ時)17×6×8.5 充電時間(時間)約4 標準容量(mAh)(充電式リチウム電池)2000 定格入力7.4V/2A 集塵容量(mL)約150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする