カウンタークロス 100枚入 (35×60cm) 薄手タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード48533304 品番2UW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

乾燥が早く、雑菌が繁殖しにくい不織布ふきん。耐摩耗性を向上。毛羽立ちが少なく丈夫で破れにくい。水・油汚れをしっかり拭き取ります。

用途テーブルふきん、食器ふきん、調理や加工時の水分や油分の吸収、食器棚のシート、キッチンやご家庭の掃除などに。キッチン/飲食店/ふきん/クロス/医療現場/オフィス/食堂/社食/レストラン/拭き掃除/テーブル拭き 材質レーヨン、ポリエステル ホワイト 区分新品 タイプ薄手 寸法(cm)35×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする