消泡装置 バスケスU

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法C(mm)79 注文コード48537170 品番BKR400
参考基準価格(税別)¥326,640 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は寸法Cなど4種類から選べます 他の種類を見る

泡の悩みを一挙に解決!
液体表面に浮んだ泡を素早く消し、作業環境の改善と消泡剤を削減します。

用途クーラント装置/パルプ製造工程/半導体洗浄工程/食材洗浄工程/繊維の染色、精錬、サイジング、仕上工程/印刷用フィルム洗浄 材質一般鋼 質量(kg)9 寸法H(mm)134 能力消泡能力(1分間):400L 寸法A(mm)349 寸法F(mm)140 寸法D(mm)25 寸法E(mm)3 寸法B(mm)245 寸法C(mm)79 寸法I(mm)220 寸法J(mm)204 寸法G(mm)190 寸法K(mm)8 回転方向正・逆 制限なし 電動機(定格出力/kW)2P 3相 AC200V 50/60Hz 対応溶液クーラント液(水溶性・油性)/洗浄液・石けん液/その他の液 電動機出力(kW)0.2 定格電流(A)(50/60Hz)1.17/1.06
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※吸込み口の端面が、最高液面より30〜100mm上方になるように取付けてください。(液面に近づけすぎると、液を吸って、電動機が過
負荷になる場合があります)
※電動機には、必ず過負荷保護装置を設けてください。
※大きな切り屑などが吸込まれる可能性がある場合は、網などで吸込み口をカバーしてください。
※この製品には、電源コード・配電ボックスは含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする