ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 電動ポンプ
消泡装置 バスケスU
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法C(mm)
100
注文コード
48537188
品番
BKR600
参考基準価格(税別)
¥357,500
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法C
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
泡の悩みを一挙に解決!
液体表面に浮んだ泡を素早く消し、作業環境の改善と消泡剤を削減します。
用途
クーラント装置/パルプ製造工程/半導体洗浄工程/食材洗浄工程/繊維の染色、精錬、サイジング、仕上工程/印刷用フィルム洗浄
材質
一般鋼
質量(kg)
18
寸法H(mm)
158
能力
消泡能力(1分間):600L
寸法A(mm)
393.5
寸法F(mm)
150
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
258.5
寸法C(mm)
100
寸法I(mm)
330
寸法J(mm)
310
寸法G(mm)
284
寸法K(mm)
10
回転方向
正・逆 制限なし
電動機(定格出力/kW)
2P 3相 AC200V 50/60Hz
対応溶液
クーラント液(水溶性・油性)/洗浄液・石けん液/その他の液
電動機出力(kW)
0.4
定格電流(A)(50/60Hz)
1.9/1.8
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※吸込み口の端面が、最高液面より30〜100mm上方になるように取付けてください。(液面に近づけすぎると、液を吸って、電動機が過
負荷になる場合があります)
※電動機には、必ず過負荷保護装置を設けてください。
※大きな切り屑などが吸込まれる可能性がある場合は、網などで吸込み口をカバーしてください。
※この製品には、電源コード・配電ボックスは含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950