L-500用電磁式プローブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48537240 品番EP-110
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

膜厚計L-500用新開発プローブ
電磁式プローブ(磁性金属素地用)
アプリケーションメモリを50本まで保存
L字型

測定方式電磁誘導式 測定精度15μm未満±0.3μm/15μm以上1000μm未満±2%/1000μm以上±3% 対応機種膜厚計 L-500 測定対象磁性金属上の非磁性被膜 測定範囲(μm)0 〜 2500または99.0mils

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする