アマティール Aラインスカート AS2300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48538404 品番 AS2300
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ブラック×ピンク サイズ21号 性別女性用 ウエスト(cm)89 ヒップ(cm)117 タイプ両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム 混率(%)毛39、ポリエステル36、ナイロン25 丈(cm)56 アズワン品番64-6256-18 生地コーデュラカラーST 色番30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする