GK-HAZ0310DLC ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケン 48541914

ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)3.1注文コード48541914品番GK-HAZ0310DLC
参考基準価格(税別)¥14,210販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

材質超硬(K-10)刃数2全長(mm)60溝長(mm)25被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)3.1コーティングDLCコーティング(水素フリー)抜代(mm)6
注意
※ワークは必ずしっかりと固定し、必ず抜け代が貫通するようにご使用ください。
※ドリル装着時のフレが大きいと、穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
※切削時に甲高い音が発生しますが、ゼロバリの特性の為、加工への影響はありません。

商品説明動画

ゼロバリ アルミ穿孔テスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする