エスコ
エスコの 裁縫道具/裁縫用品
エスコの ハサミ/カッター
エスコの ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
裁ちばさみ(本職用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48546735
品番
EA540AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,185
販売価格(税別)
¥
8,350
バスケットに入れる
用途
布の裁断用に最適。
全長(mm)
220
刃長(mm)
100
硬度
HRC60〜61°(焼き入れ)
材質(刃)
特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)