ボンシェルジュ ドレープ半袖ニット BCK7301

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48551354 品番 BCK7301
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ブルー サイズ9号 性別女性用 タイプ後ファスナー開き、汗脇パッド付き 胸囲(cm)95 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)20 着丈(cm)54 アズワン品番64-6298-55 生地モックロディ 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする