ボンシェルジュ ドレープ半袖ニット BCK7301

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48551598 品番 BCK7301
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ホワイト サイズ21号 性別女性用 タイプ後ファスナー開き、汗脇パッド付き 胸囲(cm)125 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46.5 袖丈(cm)22 着丈(cm)58 アズワン品番64-6298-79 生地モックロディ 色番15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする