エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの 柄付ブラシ
洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48553008
品番
EA928AJ-359
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,486
販売価格(税別)
¥
2,260
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐酸性、耐薬品性に優れています。
全長(mm)
203
毛丈(mm)
50
材質(毛)
タンピコ
材質(ハンドル)
プラスチック
ブラシ寸法(mm)
100×110
繰り返し・詰め替え
対応