エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの 柄付ブラシ
洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48553026
品番
EA928AJ-360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐酸性、耐薬品性に優れています。
全長(mm)
508
毛丈(mm)
50
材質(毛)
タンピコ
材質(ハンドル)
プラスチック
ブラシ寸法(mm)
100×110
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48553026
EA928AJ-360
48552990
EA928AJ-358
洗浄ブラシ
エスコ
1個
¥
2,260
税込
¥
2,486
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)