エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの グリースニップル
グリースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5箱)
ねじサイズ
M6×P0.75
注文コード
48557899
品番
EA991CZ-134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
形状
67.5°
六角対辺(mm)
8
入数(個)
5
ねじサイズ
M6×P0.75