エスコ
エスコの 電気系統用工具
エスコの ヘッドライト用工具
ヘッドライト光軸調整レンチ(本体)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48559640
品番
EA616KC-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
幅(mm)
23.5
厚さ(mm)
15
全長(mm)
322
質量(g)
160
対辺(mm)
8・10