ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの Tシャツ 半袖
LIFE MAX スラブTシャツ MS1143
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48559928
品番
MS1143
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ナチュラル感のあるスラブ独特の風合いと、程良いゆったりシルエットが魅力。
色
ネイビー
サイズ
L
種別
Tシャツ
材質
コーマ糸、綿100%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
アズワン品番
64-4155-59
身幅(cm)
54
生地
スラブ
色番
8
身丈(cm)
71