エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 一般用メガネ
エスコの サングラス
サングラス(ブルーライトカット付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48560087
品番
EA800AW-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
眼鏡の上からかけるオーバーサングラスタイプ。短波長光(ブルーライト)をカットする遮光眼鏡。
材質
プラスチック
質量(g)
34
レンズ色
ライトブラウン
寸法A(mm)
135
寸法D(mm)
40×61
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
140
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48560087
EA800AW-31
48560105
EA800AW-32
サングラス(ブルーライトカット付)
エスコ
1個
¥
23,600
税込
¥
25,960
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)