MS1144 LIFE MAX 7.1オンスTシャツ MS1144 ボンマックス 48560095

LIFE MAX 7.1オンスTシャツ MS1144

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
モクグレー
内容量1枚注文コード48560095品番MS1144
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

着ごたえある厚手の生地とシルキーな風合いのバランスが魅力。

モクグレーサイズL種別Tシャツ混率(%)綿88、レーヨン12肩幅(cm)46袖丈(cm)23アズワン品番64-4155-76身幅(cm)54生地天竺色番2身丈(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48560095
2022-07-15
用途: 普段着
Fガレージ

普通のTシャツより少し生地が厚いが、着心地は柔らかくて肌に優しい感じがする。汗も良く吸収してくれるので、夏場はこれ一枚で快適だし、時々下着がわりにも来ているが、ごわつくようなことは一切なく一年中快適に着れる。

対象商品 : 48560147
2022-05-24
用途: 作業時
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

サイズをXLし購入しましたが、肩幅は丁度いい感じですが、丈が短かった
です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする