エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 一般用メガネ
エスコの サングラス
サングラス(ブルーライトカット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48560105
品番
EA800AW-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,960
販売価格(税別)
¥
23,600
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
眼鏡の上からかけるオーバーサングラスタイプ。短波長光(ブルーライト)をカットする遮光眼鏡。
材質
プラスチック
質量(g)
36
レンズ色
ライトブラウン
寸法A(mm)
148
寸法D(mm)
44×65
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
140