LIFE MAX 7.1オンスTシャツ MS1144

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48560217 品番 MS1144
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

着ごたえある厚手の生地とシルキーな風合いのバランスが魅力。

ブラック サイズL 種別Tシャツ 混率(%)綿100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 アズワン品番64-4155-88 身幅(cm)54 生地天竺 色番16 身丈(cm)71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48560095
2022-07-15
用途:
普段着
Fガレージ 様

普通のTシャツより少し生地が厚いが、着心地は柔らかくて肌に優しい感じがする。汗も良く吸収してくれるので、夏場はこれ一枚で快適だし、時々下着がわりにも来ているが、ごわつくようなことは一切なく一年中快適に着れる。

対象商品:
48560147
2022-05-24
用途:
作業時
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズをXLし購入しましたが、肩幅は丁度いい感じですが、丈が短かった
です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする