LIFE MAX ポケット付 7.1オンスTシャツ MS1145

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48560278 品番 MS1145
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

着ごたえある厚手の生地とシルキーな風合いのバランスが魅力。
パッチポケットが立体感を演出。

ネイビー サイズS 種別Tシャツ 混率(%)綿100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)21 アズワン品番64-4155-94 身幅(cm)48 色番8 ポケットあり 身丈(cm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48560384
2021-09-13
用途:
作業着
アノスイチカワ有限会社 様

質感、物は非常に良いが胸ポケットの位置がおかしいような気がします。
着ると左胸のポケットが1/3位わきの下の辺りに来ます。
指摘されるまで気になりませんでしたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする