MS1150 LIFE MAX 10.2オンス スーパーヘビーウェイトTシャツ MS1150 ボンマックス 48566018

LIFE MAX 10.2オンス スーパーヘビーウェイトTシャツ MS1150

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48566018 品番MS1150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

肉厚でしっかりした生地感が魅力の10.2オンスTシャツ。

ネイビー サイズXS 種別Tシャツ 混率(%)綿100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)20 身幅(cm)45 生地天竺 色番8 身丈(cm)62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48566036
2020-10-14
用途:
普段使い
不動産業

スーパーヘビーウェイトなのに安くて大変ありがたい。米国のものと比較して、生地が美し過ぎる。買ったばかりなので、経年変化で無骨さが出て来れば嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする