エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの 荷台用ゴムバンド
平ゴムロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8本)
注文コード
48567227
品番
EA628WL-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
リングタイプ。トラックの帆止め、養生シート張りに。
材質
タイヤ再生チューブ
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2
色
黒
質量(g)
700
折径(mm)
950〜1100
入数(本)
8
注意
※長さは範囲内のいずれかになる為、指定はできません。