エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの レーキ/トンボ/ジョレン
エスコの レーキ/トンボ
[スチール製]板レーキ(木柄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48567394
品番
EA650RB-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。グラウンド等の整地作業。
材質
【頭部】スチール、【柄】天然木
全長(mm)
1500
質量(kg)
2
先端幅(mm)
500