エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(UNC)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48572267
品番
EA829EK-3
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,350
¥
1,798
バスケットに入れる
JISU級。UNC(アメリカねじ並目)。
用途
【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。
材質
HSS
幅(mm)
5.5
全長(mm)
75
呼び
UNC3/8×16
喰付き部の山数
1.5P(上)
商品豆知識
ハンドタップの種類