エスコ
エスコの 内装資材
エスコの 床・階段関連部材
[屋内用]階段滑り止め材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(14本)
注文コード
48573685
品番
EA944DG-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。白は視認性が高いです。
材質
【すべり止め】塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)
39
厚さ(mm)
4.1
色
白
長さ(m)
670
入数(本)
14