エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの 配管副部材
粘着エアコンテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48573764
品番
EA944MX-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥567
販売価格(税別)
¥
515
バスケットに入れる
材質
PVC
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.18
色
アイボリー
長さ(m)
20